Patent pentru instalații electronice cu manşoane multicomponent 115 mm

Cod articol: 35 32 115
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 35 32 115
    EAN / GTIN 4003773035121
    Număr producător 35 32 115
    L-Număr L70010 62

    Descriere

    Descriere:

    • Clește de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
    • pentru prindere, fixare și îndoire
    • prin îmbinare de precizie
    • suprafețe netede de prindere la sol
    • Muchii debavurate cu atenţie.
    • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
    • lustruirea sau lustruirea în oglindă, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginei - nu există perturbații în circuit din cauza părților cromate care se scorojesc

    Caracteristică:

    • Lungimea fălcii (B): 22,5 mm
    • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
    • Lățimea vârfului (E): 2,0 mm
    • Grosimea vârfului (F): 1,0 mm
    • Lățimea capului (A): 11.0mm
    • cu manşoane din mai multe componente
    • lustruit

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături