• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Patent pentru instalații electronice acoperit cu material plastic aderent 115 mm

Cod articol: 35 21 115
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 35 21 115
EAN / GTIN 4003773016724
Număr producător 35 21 115
L-Număr L70010 343

Descriere

Descriere:

  • Clești de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • pentru prindere, fixare și îndoire
  • prin îmbinare de precizie
  • suprafețe netede de prindere la sol
  • Muchii debavurate cu atenţie.
  • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
  • lustruirea sau lustruirea în oglindă, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginei - nu există perturbații în circuit din cauza părților cromate care se scorojesc

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii (B): 22,5 mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
  • Lățimea vârfului (E): 2,0 mm
  • Grosimea vârfului (F): 1,5 mm
  • Lățimea capului (A): 11.0mm
  • îmbrăcat în plastic antialunecare
  • lustruit