Tricou de înaltă vizibilitate cu mânecă lungă pentru femei XS

Cod articol: 348510133300XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex XS
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 348510133300XS
EAN / GTIN 7330509645307
Număr producător 348510133300XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat birdseye, care stoarce, anti-miros, cu protecție UV, 130 g/m²

Detalii
Gât V
Ventură pe lateral

Buzunare
Mâneci lungi

Funcționalitate
Croială pentru femei
Material cu protecție UV

Reflex
Filtre reflectorizante cu tăietură de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Descriere:

  • Tricoul cu mâneci lungi de înaltă vizibilitate pentru femei, din material ușor, care elimină umezeala
  • Reflectoarele largi de transfer extensibile asigură o vizibilitate ridicată și o libertate de mișcare optimă
  • Certificat conform EN ISO 20471, XS-M Clasa 2, L->: Clasa 3, îmbrăcăminte de protecție pentru vizibilitate ridicată și EN 13758-2 UPF 40+

Standard:

  • Combination Certification C ->M
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături