Multinorm Cămașă cu mânecă lungă Multinorm High Vis galben L

Cod articol: 348117613300L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex L
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 348117613300L
EAN / GTIN 7330509725832
Număr producător 348117613300L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
48% modacrilic, 42% bumbac, 5% aramidă, 3% poliamidă, 2% fibră antistatică, interlock, rezistent la flacără, antistatic, 250 g/m²

Detalii
Gât rotund, gât cu manșetă
Etichete de certificare exterioară

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Reflex
Cearceafuri reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante decupate rezistente la flacără cu lățimea de 50 mm

Descriere:

  • Tricoul cu mâneci lungi într-o culoare de înaltă vizibilitate și cu proprietăți ignifuge
  • Tricoul are manșete, transferuri reflectorizante segmentate pe corp și pe mâneci, iar elasticitatea încorporată permite libertate totală de mișcare
  • Certificat conform EN 1149-5, EN ISO 20471, clasa 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, clasa 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături