Execuţie:
Compoziţie material
48% modacrilic, 42% bumbac, 5% aramidă, 3% poliamidă, 2% fibră antistatică, interlock, rezistent la flacără, antistatic, 250 g/m²
Detalii
Gât rotund, gât cu manșetă
Etichete de certificare exterioară
Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Reflex
Cearceafuri reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante decupate rezistente la flacără cu lățimea de 50 mm
Descriere:
- Tricoul cu mâneci lungi într-o culoare de înaltă vizibilitate și cu proprietăți ignifuge
- Tricoul are manșete, transferuri reflectorizante segmentate pe corp și pe mâneci, iar elasticitatea încorporată permite libertate totală de mișcare
- Certificat conform EN 1149-5, EN ISO 20471, clasa 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clasa 1
- ATPV: 13,1 cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²