Tricou pentru femei L

Cod articol: 347910428699L
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau / schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Tricou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 347910428699L
EAN / GTIN 7330509696521
Număr producător 347910428699L
L-Număr L00980 5619

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, jerseu simplu, 150 g/m²

Detalii
Gât tricotat cu nervuri, Gât rotund
Cusătură întărită la umeri, Cusătura întărită la gât

Funcționalitate
Croială pentru femei, Talie conică

Descriere:

  • Tricoul în două tonuri, conceput pentru silueta feminină
  • Îmbrăcăminte de bază perfectă pentru angajați pentru promovarea companiei dvs.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături