Cuțite MARTOR SECUMAX PLASTICUT 346922 , 100 în cutie de carton

Cod articol: 346922.16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 346922.16
EAN / GTIN 4002632801365
Număr producător 346922.16

Descriere

Descriere:

Capabil să taie mai multe straturi. Inox.
SECUMAX PLASTICUT diferă doar în detaliu de alte produse din gama noastră. Dar știți: Aceasta este ceea ce contează cel mai des. Datorită decalajului generos dintre lamă și plastic, cuţite de siguranţă poate manipula filmul și hârtia în mai multe straturi. Cu o grosime a peretelui de 3 mm, tăieturile curbate sunt, de asemenea, posibile în spații înguste. Lama este din inox, lama este acoperită cu tablă.
  • Material de bază:
    Plastic

  • Lama de calitate este bine fixată între nas și mâner. Deci, tăiați doar ceea ce doriți cu adevărat să tăiați. Nu există niciun risc pentru dvs. Sau pentru bunurile dvs.
  • Nasul pentru piercing
    nu pune SECUMAX PLASTICUT atât de repede. Pentru că este plăcut ușor și la îndemână. Nasul lui nu este aplatizat spre fund, ci aleargă cu degetul. Ideal pentru canelarea în material de tăiere.
  • Lama din inox
    nu fiecare cuțit mic din folie este echipat cu o lamă din inox. SECUMAX PLASTICUT. Mai mult decât atât: Marginea sa de tăiere este, de asemenea, acoperită cu staniu. Atât crește valoarea, cât și durabilitatea sculei de tăiere.
  • SECUMAX PLASTICUT este un cuțit de unică
    folosință. Din moment ce nu trebuie să schimbați lama, nici dvs., nici angajații dvs. Nu pot intra în contact cu aceasta. Un plus în ceea ce privește siguranța.
  • Bine plasat
    SECUMAX PLASTICUT nu se va pierde atât de repede. Deoarece cuţite de siguranţă este echipat cu un ochi, îl puteți atașa întotdeauna într-un loc util.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Înfășurare, întindere, folie de contracție
    bandă adezivă
    folie și foi de hârtie
    plic
    fire, șir

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 4 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Înfășurare, întindere, film contractat, bandă adezivă, straturi de film și hârtie; Fire, șir, plic
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA