Forță cutter lateral model american

Cod articol: 3463699
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3463699
EAN / GTIN 4010886976197
Număr producător 3463699

Descriere

Descriere:

  • Design conform din ISO 5749
  • efectul de levier mare pentru tăierea ușoară
  • a oțelului călit special GEDORE, forjat sub presiune, întărit cu ulei și călit muchiile de tăiere cu călire
  • inductivă (63 - 65 HRC) permit o performanță constantă de tăiere pe o perioadă lungă de timp.
  • Cea mai înaltă performanță de tăiere cu mai puțin efort datorită interacțiunii optime a geometriei de tăiere, a rulmentului excentric al nitului și a designului ergonomic al mânerului.
  • Versiunea JC = cromată, cu manșoane de prindere din 2 componente
  • Versiune TL = gri oțel, cu mânere anti-alunecare turnate în albastru
  • Versiune TC = cromată, cu manșoane de prindere turnate în albastru

Caracteristică:

  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Șanfrenare: cu
  • Tipuri de articulații: Îmbinare montată la suprafață
  • Lățime totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 13 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Proces de călire: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 17 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: oțel călit
  • cu muchie de tăiere: Da
  • Greutate netă [kg]: 0,146 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Finisaj de suprafață: cromat
  • Forma muchiei tăietoare: cu fațetă
  • Duritatea muchiei tăietoare: 63 - 65 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 17 mm
  • Valori de tăiere: Cablu mediu-dur: 3,1 mm / 8 AWG; Cablu dur: 2 mm / 12 AWG; Cablu pian: 1,5 mm / 15 AWG

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături