Cleşte de tăiere laterală de dezizolat

Cod articol: 3463664
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3463664
EAN / GTIN 4010886976180
Număr producător 3463664
L-Număr L60160 6496

Descriere

Descriere:

  • Freze laterale electrician cu funcție dublă: Tăierea și dezizolarea găurilor de stripare pentru conductori cu un singur fir și multi-fir cu secțiune transversală de 1,5 mm² și 2,5 mm² cu secțiune transversală de conductori rigidizați
  • de precizie, duritatea de tăiere 61 - 63 HRC
  • GEDORE oțel special temperat, forjat în picătură, călit cu ulei și temperat versiunea JC = cromat, cu manșoane de prindere din 2 componente Versiune TC = cromat
  • cu manșoane de prindere
  • în albastru

Caracteristică:

  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Șanfrenare: cu
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Proces de călire: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 19 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 10,0 mm
  • Diametrul liniei/cablului: 1,5 / 2,5
  • Material: oțel călit
  • cu muchie de tăiere: Da
  • Greutate netă [kg]: 0,235 kg
  • Finisaj de suprafață: cromat
  • Forma muchiei tăietoare: cu fațetă
  • Duritatea muchiei tăietoare: 61 - 63 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 19 mm
  • Valori de tăiere: Fir de duritate medie: 3 mm / 9 AWG; Fir moale: 5 mm / 4 AWG; Fir tare: 1,6 mm / 14 AWG; Cablu Cu, secțiune transversală torsadată: 3x2,5 mm²; Cablu multifilar Ø: 10 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături