Dispozitiv de tăiere lateral model suedez

Cod articol: 3463389
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3463389
EAN / GTIN 4010886976142
Număr producător 3463389
L-Număr L60160 6512

Descriere

Descriere:

  • Design în conformitate cu din ISO 5749 cu cap subțire, ideal pentru spații înguste muchii de tăiere de precizie, duritatea de tăiere 63 - 65 HRC GEDORE oțel special temperat, forjat, călit cu ulei și temperat versiunea JC = cromat, cu manșoane de prindere din 2 componente Versiune TL = gri oțel, cu mânere anti-alunecare turnate în albastru Versiune TC= cromat, cu acoperire din
  • plastic turnat în albastru

Caracteristică:

  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Șanfrenare: cu
  • Tipuri de articulații: îmbinare inserată
  • Lățime totală [mm]: 51 mm
  • Înălțime totală [mm]: 13 mm
  • Lungime totală [mm]: 125 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Proces de călire: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 17,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 16 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: oțel călit
  • cu muchie de tăiere: Da
  • Greutate netă [kg]: 0,107 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Finisaj de suprafață: cromat
  • Forma muchiei tăietoare: cu fațetă
  • Duritatea muchiei tăietoare: 63 - 65 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 16 mm
  • Valori de tăiere: Fir moale: 3 mm / 9 AWG; fir dur: 1,6 mm / 14 AWG

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături