Pulover hibrid M

Cod articol: 346325268699M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime unisex M
Tip produs Sweatshirt din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 346325268699M
EAN / GTIN 7330509713143
Număr producător 346325268699M
L-Număr L00980 3660

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, fleece piqué, periat în interior 260 g/m².

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Glugă fixă

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional, Clapetă interioară pentru vânt

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri

Funcționalitate
Material matlasat în față

Descriere:

  • Această bluză de trening este cea mai bună variantă multifuncțională
  • Funcționează la fel de bine și ca jachetă, în funcție de ceea ce faceți
  • Această jachetă-sweater are partea din față matlasată și nu este căptușită
  • Un articol de îmbrăcăminte excelent pentru imprimarea cu logo-ul companiei dvs.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături