Clește multifunctional cu muchie de tăiere, zimțat, drept

Cod articol: 3463109
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 3463109
    EAN / GTIN 4010886975985
    Număr producător 3463109

    Descriere

    Descriere:

    • Clești multifuncționali pentru aplicații mecanice și electronice
    • care susțin, taie, dezbrăca, sertiza, îndoaie, Răsucire și presare fălci rotunde plate, suprafețe de prindere drepte, margini de tăiere de precizie întărite prin serializare, duritate de tăiere 62 - 64 HRC pentru sârmă medie-dură de 1,6 mm și sârmă moale de până la 3 mm Crimping de la 0,5 la 2,5 mm² pentru cabluri de separare de la 0,5 la 2,5 mm² oțel special temperat GEDORE, forjat sub presiune
    • Muchie de tăiere călită cu ulei
    • și călită suplimentar, călită inductiv
    • Versiune JC = cromată, cu manșoane de mâner din 2 componente
    • Versiune TL = oțel gri, cu mânere anti-alunecare imersate cu albastru
    • Versiune TC = cromată, cu manșoane de mâner cufundate în albastru

    Caracteristică:

    • Versiunea fără scântei: Nu
    • Forma fălcii: fălci rotunde plate
    • Șanfrenare: cu
    • Tipuri de articulații: îmbinare inserată
    • Lățime totală [mm]: 51 mm
    • Înălțime totală [mm]: 13 mm
    • Lungime totală [mm]: 180 mm
    • Designul mânerului: izolat prin imersiune
    • Culoarea mânerului: Culoare albastră
    • Proces de călire: Călit prin inducție
    • Material: oțel călit
    • cu muchie de tăiere: Da
    • Greutate netă [kg]: 0,16 kg
    • Finisaj de suprafață: cromat
    • Forma muchiei tăietoare: cu fațetă
    • Duritatea muchiei tăietoare: 62 - 64 HRC
    • Valori de tăiere: Fir dur mediu: 3 mm / 9 AWG; Fir dur: 1,6 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături