Clește universal

Cod articol: 3462722
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3462722
EAN / GTIN 4010886975855
Număr producător 3462722

Descriere

Descriere:

  • Versiune în conformitate cu din ISO 8976 forma C
  • cu îmbinare prin împingere și protecție la prindere
  • reglare fină prin butonul
  • nr. 142 7 = 17 căi reglabile
  • Nr 142 10 = 15 căi reglabile
  • Nr 142 12 = buton reglabil în 17 direcții
  • reglare cu o singură mână cu suprafață mare de operare
  • cap de clește îngust pentru zone greu accesibile
  • falci lungi fălci
  • decalare suprafețe de prindere, auto-prindere pe piulițe și tuburi
  • GEDORE dinți speciali din oțel de vanadiu inducție Versiune întărită JC = cromată
  • cu manșoane de prindere din 2 componente versiunea C = picioare subțiri cu nervuri forjate
  • versiunea TL =
  • oțel gri, Cu mânere antiderapante înmuiate în albastru,
  • anvergura aripilor 44 mm

Caracteristică:

  • Număr de poziții de reglare: 17
  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Forma fălcii: Fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 43 mm
  • Tipuri de articulații: prin îmbinare
  • Lățime totală [mm]: 57 mm
  • Înălțime totală [mm]: 21 mm
  • Lungime totală [inch]: 12
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Dimensiune [inch]: 12
  • Proces de călire: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 55,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Oțel cu crom vanadiu
  • Greutate netă [kg]: 0,55 kg
  • Standard: DIN ISO 8976 - Forma C
  • Finisaj de suprafață: cromat
  • Întindere [mm]: 44 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături