Disc laminat din material textil 165x25x25,4 A40 PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/ oțel inoxidabil-metal

Cod articol: 34598847
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34598847
    EAN / GTIN 8024406514017
    Număr producător 34598847

    Descriere

    Descriere:

    Dimensiunile mari ale roților PREMIUM ale ventilatorului asigură o durată lungă de viață, continuitate în prelucrare și timpi reduși pentru schimbarea roților. Acestea sunt potrivite pentru mașinile de mână utilizare cu arbori flexibili, precum și pentru mașinile de lustruit staționare. Diametrul mare mărește suprafața de contact și creează un model de măcinare mai uniform în comparație cu unelte similare cu dimensiuni mai mici, care permit, de asemenea, utilizarea pe suprafețe mari. Dispunerea lamelor asigură uzura continuă a materialului abraziv și expunerea continuă a noilor granule abrazive, menținând în același timp o performanță ridicată și constantă de măcinare pe toată durata de viață a sculei. Roțile ventilatorului combină flexibilitatea cu adaptabilitatea excelentă la contururi neregulate. În plus, ventilația puternică în timpul prelucrării împiedică supraîncălzirea suprafeței de lucru, rezultând rezultate excelente într-o gamă largă de aplicații. Lamelele de rectificare cu plasă de corindon sunt montate radial în jurul axei sculei. Alezajul este întărit de un inel metalic cu dimensiuni variabile în funcție de diametrul roții, ceea ce permite montarea în siguranță a roții pe maşină de şlefuit cu ajutorul unei flanșe reductoare adecvate.

    Caracteristică:

    • Formă: Disc de țesut
    • Adecvarea materialului: Metale neferoase, oțel, oțel inoxidabil, plastic / PVC
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : C X A-P A40
    • Dimensiune (D x D x H): 165 x 25 x 25,4 mm
    • Diametru: 165 mm
    • Grosime: 25 mm
    • Orificiu: 25,4 mm
    • Dimensiunea boabelor: 40
    • Instrument pentru: Polizor de banc

    Avantaj:

    • Durată lungă de viață a sculei și rezultate constante
    • Reducerea timpilor de schimbare a roților
    • Performanță excelentă de măcinare
    • Flexibilitate și adaptabilitate
    • Ventilație puternică în timpul prelucrării, reducând astfel stresul termic

    Aplicaţie:

    • Finisarea suprafețelor mari plate, concave sau convexe profilate
    • rectificare al suprafețelor interioare și exterioare ale containerelor, vaselor, țevilor
    • Piese de finisare cu profile neregulate, cum ar fi mânere, fitinguri, piese ștanțate, îndepărtarea și curățarea sudurilor

    Recomandare:

    • La utilizarea roților ventilatorului, trebuie respectată direcția de rotație specificată de partea lamelei cu material abraziv pe suprafață. În plus, trebuie utilizată o presiune de contact scăzută.
    • Piesa prelucrată trebuie alimentată în direcția opusă direcției de rotație a roții. Dacă este utilizată incorect, performanța este redusă și există riscul de rupere a roților.

    Caracteristici speciale:
    • Sarcină termică scăzută
    • Reducerea timpilor de schimbare a roților
    • Durată lungă de viață a sculei

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături