Disc lamelar 200x50x76,2 A MEDIUM PREMIUM uz universal

Cod articol: 34598757
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34598757
EAN / GTIN 8024406548937
Număr producător 34598757
L-Număr L50140 3146

Descriere

Descriere:

Lamele discurilor nețesute de șlefuire PREMIUM sunt aranjate radial, ceea ce duce la o adaptabilitate maximă a discurilor nețesute. Acest lucru previne modificările geometrice ale suprafeței piesei de prelucrat și permite obținerea celor mai bune rezultate. Instrumentul este caracterizat mai presus de toate printr-o măcinare rece și o sarcină termică scăzută pe suprafață. Cu această roată de rectificat nețesută, sunteți echipat ideal pentru o gamă largă de sarcini, cum ar fi metalele de mat și satinare, curățarea suprafețelor oxidate, covorașe de linie din oțel inoxidabil sau materiale plastice de rugozire.

Caracteristică:

  • Formă: Disc lamelar NEȚESUT
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A Medium
  • Dimensiune (D x D x H): 200 x 50 x 76,2 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Orificiu: 76,2 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Sol mai rece și sarcină termică scăzută
  • Nici o schimbare geometrică a suprafeței
  • Adaptabilitate ridicată, dar rezistentă
  • Ușor de utilizat
  • Finisare constantă

Aplicaţie:

  • Pentru metalele de mat și satinat, curățarea suprafețelor oxidate, cotarea liniei din oțel inoxidabil sau pentru rugozirea materialelor plastice
  • În special pentru oțel inoxidabil, metale neferoase, aluminiu, Titan și plastic

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături