VLIES disc 200x20 A FEIN PREMIUM uz universal

Cod articol: 34598717
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34598717
EAN / GTIN 8024406055237
Număr producător 34598717

Descriere

Descriere:

Discurile nețesute sunt unelte de rectificat tridimensionale și constau din fibre de poliamidă, rășini sintetice și granule abrazive. Produsul este disponibil în două versiuni: Compoziția discurilor din carbură de siliciu asigură o claritate mai mare, o viteză de șlefuire și structuri mai fine, în timp ce finisajul din oxid de aluminiu este predestinat pentru prelucrarea aluminiului. Acestea din urmă nu provoacă decolorarea nedorită a piesei de prelucrat și sunt extrem de durabile în utilizare. Discurile nețesute sunt caracterizate în primul rând de flexibilitatea lor ridicată și de suprafața matasoasă mătăsoasă. Acest lucru asigură o finisare constantă pe tot parcursul procesului de lucru.

Caracteristică:

  • Formă: Disc NEȚESUT
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase, oțel inoxidabil, plastic / PVC
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : BINE
  • Dimensiune (D x H): 200 x 20 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Dimensiunea boabelor: 50
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Adaptabilitate ridicată, dar rezistentă
  • Tratament de suprafață rece datorită structurii cu pori deschiși
  • Finisaj fin constant

Aplicaţie:

  • Pentru curățare și satinare, precum și pentru pregătirea suprafețelor pentru prelucrare ulterioară (de exemplu: Vopsire sau placare cromată)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături