VLIES rolă 120x10M A GP-GREEN PREMIUM uz universal

Cod articol: 34598356
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Rolă material abraziv de șlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34598356
    EAN / GTIN 8024406531076
    Număr producător 34598356
    L-Număr L50140 2745

    Descriere

    Descriere:

    Rolele PREMIUM nețesute de la Tyrolit impresionează cu cea mai lungă durată de viață posibilă datorită impregnării lor, ceea ce înseamnă că granulele abrazive sunt, de asemenea, situate în interiorul fleecii. Indiferent dacă curățați sudurile, îndepărtați rugina, prelucrați vopseaua sau suprafețele de lustruire - oferim produsul potrivit pentru fiecare aplicație. În plus, în calitate de utilizator, beneficiați de adaptabilitatea perfectă a lânii la suprafață.

    Caracteristică:

    • Formă: Rolă NEȚESUTĂ
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : UN GP VERDE
    • Dimensiune (D x H): 120 x 10 mm
    • Grosime: 120 mm
    • Orificiu: 10 mm
    • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, plastic / PVC, fontă,
    • Instrument pentru: Handheld rectificare

    Avantaj:

    • Durată maximă de viață datorită impregnării de 100% - prin urmare, pietrișul este situat și în interiorul fleecii de șlefuire
    • Diferite specificații permit curățarea sudurilor până la lustruirea suprafețelor
    • Construcție foarte flexibilă – materialul fleece se adaptează perfect suprafețelor

    Aplicaţie:

    • Pentru a curăța și edita suprafețele cu şlefuitor cu vibraţii sau manual

    Recomandare:

    • Un Medium GROSIER/A pentru curățarea sudurilor, îndepărtarea ruginii și A straturilor de acoperire și pentru debavurare ușoară
    • O AMENDĂ pentru prelucrarea vopselei și a lacului, pentru curățarea componentelor mașinii și pentru finisare
    • Un FOARTE FIN / Un ULTRA FIN pentru finisarea diferitelor piese de prelucrat
    • Granulație dimensiune 60/80: Pentru finisarea suprafeței mai grosiere
    • Granulație 120/180: Pentru o suprafață fină

    Caracteristici speciale:
    • Cele mai bune rezultate de suprafață și durata de viață
    • Fără marcaje de role
    • Lucru confortabil

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături