Descriere:
Rolele PREMIUM nețesute de la Tyrolit impresionează cu cea mai lungă durată de viață posibilă datorită impregnării lor, ceea ce înseamnă că granulele abrazive sunt, de asemenea, situate în interiorul fleecii. Indiferent dacă curățați sudurile, îndepărtați rugina, prelucrați vopseaua sau suprafețele de lustruire - oferim produsul potrivit pentru fiecare aplicație. În plus, în calitate de utilizator, beneficiați de adaptabilitatea perfectă a lânii la suprafață.
Caracteristică:
- Formă: Rolă NEȚESUTĂ
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, plastic / PVC, fontă,
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A Medium
- Dimensiune (D x H): 120 x 10 mm
- Grosime: 120 mm
- Orificiu: 10 mm
- Dimensiunea boabelor: 40
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Durată maximă de viață datorită impregnării de 100% - prin urmare, pietrișul este situat și în interiorul fleecii de șlefuire
- Diferite specificații permit curățarea sudurilor până la lustruirea suprafețelor
- Construcție foarte flexibilă – materialul fleece se adaptează perfect suprafețelor
Aplicaţie:
- Pentru a curăța și edita suprafețele cu şlefuitor cu vibraţii sau manual
Recomandare:
- Un Medium GROSIER/A pentru curățarea sudurilor, îndepărtarea ruginii și A straturilor de acoperire și pentru debavurare ușoară
- O AMENDĂ pentru prelucrarea vopselei și a lacului, pentru curățarea componentelor mașinii și pentru finisare
- Un FOARTE FIN / Un ULTRA FIN pentru finisarea diferitelor piese de prelucrat
- Granulație dimensiune 60/80: Pentru finisarea suprafeței mai grosiere
- Granulație 120/180: Pentru o suprafață fină
Caracteristici speciale:
- Cele mai bune rezultate de suprafață și durata de viață
- Fără marcaje de role
- Lucru confortabil