FABRIC disc cu închidere rapidă 25xR CA36 PREMIUM oțel și oțel inoxidabil

Cod articol: 34593711
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34593711
EAN / GTIN 8024406075716
Număr producător 34593711

Descriere

Descriere:

Discurile PREMIUM Quick-Change cu granulație ceramică și legare superioară activă prin șlefuire oferă îndepărtarea maximă a materialului în aplicații cu presiune de contact ridicată. Utilizarea unui strat suplimentar este utilizată pentru a îndepărta materialul fără a supraîncălzi suprafața care urmează să fie prelucrată și, în același timp, reduce înfundarea discului. Acest lucru face ca acest produs să fie perfect potrivit pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, deoarece stratul suplimentar obține un efect de răcire și, astfel, previne decolorarea piesei de prelucrat. În comparație cu versiunea zirconiu, cerealele ceramice utilizate sunt și mai raționalizate, agresive și permit rate de îndepărtare mai rapide. Aderența puternică și material abraziv de înaltă calitate garantează o durată de viață excelentă. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : CA-P92 PE XY CA36
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 25 x R mm
  • Diametru: 25 mm
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Durată de viață excelentă a sculei, eficiență de tăiere și stabilitate a marginilor
  • Învelișul suplimentar răcește și previne decolorarea oțelului inoxidabil
  • Ideal pentru zonele mici
  • Îndepărtarea maximă a materialului în cel mai scurt timp posibil

Aplicaţie:

  • Pentru sarcini cu îndepărtare ridicată a materialului și viteză mare de procesare (îndepărtarea bavurilor mici, a petelor de sudură sau a covoarelor de sudură)

Recomandare:

  • Sistem R cu filet extern pe disc de rectificat: Suprafața adezivă mai mare oferă o rezistență mai mare la stresul mecanic în comparație cu sistemul S.
  • Dimensiunea boabelor 36/40/50/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel inoxidabil și aluminiu
  • Stabilitate ridicată datorită construcției robuste
  • Pentru locuri greu accesibile

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături