Descriere:
Discurile PREMIUM Quick-Change realizate din zirconiu de înaltă performanță cu sistem de prindere rapidă oferă o îndepărtare sporită a materialului în aplicații cu presiune de contact ridicată. Utilizarea unui strat suplimentar este utilizată pentru a îndepărta materialul fără a supraîncălzi suprafața care urmează să fie prelucrată și, în același timp, reduce înfundarea discului. Acest lucru face ca acest produs să fie perfect potrivit pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, deoarece stratul suplimentar obține un efect de răcire și, astfel, previne decolorarea piesei de prelucrat. Zirconiul se caracterizează printr-o duritate ridicată, ceea ce duce la o rezistență îmbunătățită în mod clar a discurilor. Aderența excelentă și material abraziv-ul de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule.
Caracteristică:
- Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : ZA-P48 PE XY ZA40
- Dimensiune (D x DISPOZITIV): 76 x R mm
- Diametru: 76 mm
- Dimensiunea boabelor: 40
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, metale neferoase
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Învelișul suplimentar răcește și previne decolorarea oțelului inoxidabil
- Îndepărtarea mai mare a materialului
- Duritatea ridicată a zirconiului duce la o rezistență îmbunătățită
- Ideal pentru zonele mici
- Durată lungă de viață și stabilitate ridicată a muchiilor datorită construcției robuste
Aplicaţie:
- Pentru sarcini cu îndepărtare ridicată a materialului și viteză mare de procesare (îndepărtarea bavurilor mici, a petelor de sudură sau a covoarelor de sudură)
Recomandare:
- Sistem R cu filet extern pe disc de rectificat: Suprafața adezivă mai mare oferă o rezistență mai mare la stresul mecanic în comparație cu sistemul S.
- Dimensiunea boabelor 36/40/50/60 pentru îndepărtarea maximă
- Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru oțel inoxidabil și aluminiu
- Stabilitate ridicată datorită construcției robuste
- Pentru locuri greu accesibile