Disc schimbare rapidă FABRIC 51xR ZA120 PREMIUM oțel

Cod articol: 34593680
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34593680
EAN / GTIN 8024406023908
Număr producător 34593680

Descriere

Descriere:

Discurile de zirconiu PREMIUM Quick-Change cu sistem de prindere rapidă oferă o îndepărtare sporită a materialului în aplicații cu presiune de contact ridicată. Zirconiul se caracterizează printr-o duritate specială, ceea ce duce la o rezistență îmbunătățită în mod clar a discurilor. Blocarea mecanică a geamului asigură o fixare sigură care nu se poate desprinde sau mișca în timpul lucrului și permite înlocuirea rapidă și ușoară a geamului. Aderența excelentă și material abraziv-ul de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA-P43 PE Y ZA120
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 51 x R mm
  • Diametru: 51 mm
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Îndepărtarea mai mare a materialului
  • Duritatea ridicată a zirconiului duce la o rezistență îmbunătățită
  • Ideal pentru zonele mici
  • Durată lungă de viață a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru construcția de mucegai și modele, construcția de automobile și reparații auto, industria aerospațială, fabricarea de containere mici și echipamente

Recomandare:

  • Sistem R cu filet extern pe disc de rectificat: Suprafața adezivă mai mare oferă o rezistență mai mare la stresul mecanic în comparație cu sistemul S.
  • Dimensiunea boabelor 36/40/50/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel
  • Stabilitate ridicată datorită construcției robuste
  • Manevrare simplă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.