FABRIC disc cu eliberare rapidă 51xR ZA40 PREMIUM oțel

Cod articol: 34593676
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34593676
EAN / GTIN 8024406023861
Număr producător 34593676

Descriere

Descriere:

Discurile de zirconiu PREMIUM Quick-Change cu sistem de prindere rapidă oferă o îndepărtare sporită a materialului în aplicații cu presiune de contact ridicată. Zirconiul se caracterizează printr-o duritate specială, ceea ce duce la o rezistență îmbunătățită în mod clar a discurilor. Blocarea mecanică a geamului asigură o fixare sigură care nu se poate desprinde sau mișca în timpul lucrului și permite înlocuirea rapidă și ușoară a geamului. Aderența excelentă și material abraziv-ul de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA-P43 PE Y ZA40
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 51 x R mm
  • Diametru: 51 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Îndepărtarea mai mare a materialului
  • Duritatea ridicată a zirconiului duce la o rezistență îmbunătățită
  • Ideal pentru zonele mici
  • Durată lungă de viață a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru construcția de mucegai și modele, construcția de automobile și reparații auto, industria aerospațială, fabricarea de containere mici și echipamente

Recomandare:

  • Sistem R cu filet extern pe disc de rectificat: Suprafața adezivă mai mare oferă o rezistență mai mare la stresul mecanic în comparație cu sistemul S.
  • Dimensiunea boabelor 36/40/50/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel
  • Stabilitate ridicată datorită construcției robuste
  • Manevrare simplă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături