Disc schimbare rapidă 76xR A40 pentru oțel/ oțel inoxidabil/NE metal/lemn

Cod articol: 34593658
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34593658
EAN / GTIN 8024406024219
Număr producător 34593658

Descriere

Descriere:

Discurile PREMIUM Quick-Change din oxid de aluminiu cu sistem de prindere cu eliberare rapidă sunt soluția ideală pentru aplicațiile frontale pe suprafețe mici și în spații înguste. Blocarea mecanică a geamului asigură o fixare sigură care nu se poate desprinde sau mișca în timpul lucrului și permite înlocuirea rapidă și ușoară a geamului. Aderența excelentă și material abraziv-ul de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule. disc de rectificat se conectează la șurubul de fixare din nailon, ceea ce permite fixarea rapidă pe disc-suport.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A-P01 PE XY A40
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 76 x R mm
  • Diametru: 76 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Adecvarea materialului: Oțel, plastic / PVC, metale neferoase, lemn
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Valoare excelentă pentru bani
  • Universal aplicabilă
  • Ideal pentru zonele mici
  • Durată lungă de viață a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru construcția de mucegai și modele, construcția de automobile și reparații auto, industria aerospațială, producția de containere mici și echipamente

Recomandare:

  • Sistem R cu filet extern pe disc de rectificat: Suprafața adezivă mai mare oferă o rezistență mai mare la solicitări mecanice în comparație cu sistemul S. sistemul este compatibil cu plăcile de susținere ale produselor concurente similare.
  • Dimensiunea boabelor 36/40/50/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Caracteristici speciale:
  • Poate fi folosit pe o mare varietate de materiale
  • Stabilitate ridicată datorită construcției robuste
  • Pentru locuri greu accesibile

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.