Disc schimbare rapidă 51xR A40 pentru oțel/ oțel inoxidabil/NE metal/lemn.

Cod articol: 34593652
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 34593652
    EAN / GTIN 8024406023717
    Număr producător 34593652

    Descriere

    Descriere:

    Discurile PREMIUM Quick-Change din oxid de aluminiu cu sistem de prindere cu eliberare rapidă sunt soluția ideală pentru aplicațiile frontale pe suprafețe mici și în spații înguste. Blocarea mecanică a geamului asigură o fixare sigură care nu se poate desprinde sau mișca în timpul lucrului și permite înlocuirea rapidă și ușoară a geamului. Aderența excelentă și material abraziv-ul de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule. disc de rectificat se conectează la șurubul de fixare din nailon, ceea ce permite fixarea rapidă pe disc-suport.

    Caracteristică:

    • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : A-P01 PE XY A40
    • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 51 x R mm
    • Diametru: 51 mm
    • Dimensiunea boabelor: 40
    • Adecvarea materialului: Oțel, plastic / PVC, metale neferoase, lemn
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Valoare excelentă pentru bani
    • Universal aplicabilă
    • Ideal pentru zonele mici
    • Durată lungă de viață a sculei

    Aplicaţie:

    • Pentru construcția de mucegai și modele, construcția de automobile și reparații auto, industria aerospațială, producția de containere mici și echipamente

    Recomandare:

    • Sistem R cu filet extern pe disc de rectificat: Suprafața adezivă mai mare oferă o rezistență mai mare la solicitări mecanice în comparație cu sistemul S. sistemul este compatibil cu plăcile de susținere ale produselor concurente similare.
    • Dimensiunea boabelor 36/40/50/60 pentru îndepărtarea maximă
    • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

    Caracteristici speciale:
    • Poate fi folosit pe o mare varietate de materiale
    • Stabilitate ridicată datorită construcției robuste
    • Pentru locuri greu accesibile

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături