Disc schimbare rapidă 51xR A36 pentru oțel/ oțel inoxidabil/NE-metal/lemn.

Cod articol: 34593651
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34593651
EAN / GTIN 8024406023700
Număr producător 34593651

Descriere

Descriere:

Discurile PREMIUM Quick-Change din oxid de aluminiu cu sistem de prindere cu eliberare rapidă sunt soluția ideală pentru aplicațiile frontale pe suprafețe mici și în spații înguste. Blocarea mecanică a geamului asigură o fixare sigură care nu se poate desprinde sau mișca în timpul lucrului și permite înlocuirea rapidă și ușoară a geamului. Aderența excelentă și material abraziv-ul de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule. disc de rectificat se conectează la șurubul de fixare din nailon, ceea ce permite fixarea rapidă pe disc-suport.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A-P01 PE XY A36
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 51 x R mm
  • Diametru: 51 mm
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Adecvarea materialului: Oțel, plastic / PVC, metale neferoase, lemn
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Valoare excelentă pentru bani
  • Universal aplicabilă
  • Ideal pentru zonele mici
  • Durată lungă de viață a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru construcția de mucegai și modele, construcția de automobile și reparații auto, industria aerospațială, producția de containere mici și echipamente

Recomandare:

  • Sistem R cu filet extern pe disc de rectificat: Suprafața adezivă mai mare oferă o rezistență mai mare la solicitări mecanice în comparație cu sistemul S. sistemul este compatibil cu plăcile de susținere ale produselor concurente similare.
  • Dimensiunea boabelor 36/40/50/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Caracteristici speciale:
  • Poate fi folosit pe o mare varietate de materiale
  • Stabilitate ridicată datorită construcției robuste
  • Pentru locuri greu accesibile

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături