DDL-HH-FAST CUT Dry core bit 47x320x11/4″ PREMIUM Universal

Cod articol: 34583850
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Lochschneider; Steinbohrer

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34583850
EAN / GTIN 9003173134894
Număr producător 34583850

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: HOHLTR 50115DK DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 47 x 320 x 11/4″ mm
  • Diametru: 47 mm
  • Grosime: 320 mm
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături