GROSS CLEANING DISC GR 115x22,2 S GROB PREMIUM utilizare universală

Cod articol: 34581900
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34581900
EAN / GTIN 8024406524788
Număr producător 34581900
L-Număr L50140 2824

Descriere

Descriere:

Cu perie curăţare grosieră STRIP-IT, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, vopseaua și protecția sub caroserie de pe piesa de prelucrat. Fibrele poroase de nailon, îmbogățite cu material abraziv agresiv, se confruntă cu orice provocare. În același timp, ele împiedică, de asemenea, lubrifierea sau înfundarea discului. Discurile de curățare grosiere sunt montate pe suporturi flexibile din fibră de sticlă pentru a permite utilizarea pe polizoare unghiulare în combinație cu un disc-suport. Acest disc oferă utilizatorului un rectificare silențios, fără oboseală, cu generare de căldură scăzută.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de curățare grosier nețesut
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : GR S GROSIER
  • Dimensiune (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Orificiu: 22,2 mm
  • Dimensiunea boabelor: 20
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Fibre flexibile din nailon îmbogățite cu granulație abrazivă agresivă pentru utilizare universală
  • Construcția previne lubrifierea și înfundarea mașinii de spălat
  • Generarea de căldură scăzută

Aplicaţie:

  • Utilizat pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare

Recomandare:

  • Versiunea S GROSIERĂ (neagră) pentru lucrări fine pe suprafețe
  • Două discuri 1GR pot fi fixate atunci când se utilizează mandrină mai lung - astfel o suprafață de contact mai mare
  • Utilizarea unui polizor drept reglabil

Caracteristici speciale:
  • Generarea de căldură scăzută
  • Cea mai mare agresivitate
  • Nu se lubrifiază sau se înfundă șaiba

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături