CERABOND X balamale 150x2000 CA36 P94 JTS Oțel PREMIUM/ Oțel inoxidabil

Cod articol: 34572520
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc cu lamele de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34572520
EAN / GTIN 9003173138410
Număr producător 34572520

Descriere

Descriere:

Noile curele PREMIUM CERABOND X cu granulație ceramică cu ascuțire automată oferă rate maxime de îndepărtare pe oțel și oțel inoxidabil în cel mai scurt timp posibil. Efectul de ascuțire automată vă oferă un finisaj de suprafață constant bun pe întreaga durată de viață a sculei. În același timp, natura centurii de șlefuire reduce sarcina de lucru pentru utilizator, deoarece este necesară o presiune mai mică. Un strat suplimentar de răcire reduce căldura generată de rectificare și asigură o măcinare rece. Cu CERABOND X, sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă din material textil
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : CA-P94 PE Y JTS CA36
  • Dimensiune (l x C): 150 x 2000 mm
  • Grosime: 150 mm
  • Orificiu: 2000 mm
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Instrument pentru: Râșniță cu curea în picioare

Avantaj:

  • Cea mai mare îndepărtare posibilă a materialului datorită utilizării pietrișului ceramic
  • Granulație cu ascuțire automată pentru rezultate consistente ale suprafeței, cu un volum de lucru redus al utilizatorului
  • Strat de răcire pentru măcinare foarte rece

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului normal și dur și a oțelului inoxidabil cu sandere cu curea

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 24/36/40 pentru cea mai mare rată de îndepărtare
  • Granulație 60/80/120 pentru finisarea perfectă a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.