Cămașă cu mânecă lungă ignifugă XL

Cod articol: 345717618933XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex XL
Tip produs Cămaşă ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 345717618933XL
EAN / GTIN 7330509725641
Număr producător 345717618933XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
48% modacrilic, 42% bumbac, 5% aramidă, 3% poliamidă, 2% fibră antistatică, interlock, rezistent la flacără, antistatic, 250 g/m²

Detalii
Ventură pe lateral
Gât cu manșetă
Etichete de certificare exterioară

Finisaj
Mâneci cu croială
Mâneci cu croială

Descriere:

  • Tricoul cu mânecă lungă confecționat dintr-o țesătură robustă cu proprietăți de protecție ridicată
  • Acest articol de îmbrăcăminte de bază popular și funcțional are o vizibilitate sporită fără reflectorizanți și oferă un confort moale și excepțional, permițându-vă să lucrați chiar și în condiții dificile
  • Certificat conform standardului EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Clasa 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături