Disc lamelar 100x100x19,1 S4 A FEIN PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/ metal NE

Cod articol: 34562373
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34562373
EAN / GTIN 8024406567709
Număr producător 34562373

Descriere

Descriere:

Rola cu valuri PREMIUM de la Tyrolit constă din mai multe benzi de șlefuire nețesute, puternic ondulate, care sunt înfășurate în jurul unui miez de plastic (alezaj de 19 mm). Dispunerea ondulatorie a fleecii de șlefuire corindon este ideală pentru o covorașă fără margini a suprafețelor și garantează un tratament de suprafață răcoros în mod constant. În plus, această rolă oferă utilizatorului un nivel redus de zgomot, cu cel mai înalt confort de operare.

Caracteristică:

  • Formă: Disc laminat
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : VL-W FIN A0
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 100 mm
  • Orificiu: 19,1 mm
  • Dimensiunea boabelor: 50
  • Instrument pentru: maşină de satinat

Avantaj:

  • Finisarea la rece a suprafeței
  • Perfect potrivit pentru covorașe de linie nealiniate
  • Confort ridicat de operare
  • Zgomot redus

Aplicaţie:

  • Matting și satinarea suprafețelor metalice (în special din oțel inoxidabil), matting de metale neferoase, debavurare ușoară și curățarea foilor metalice, repararea operațiunilor de măcinare în amonte, compensarea zgârieturilor ușoare și multe altele

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături