DGU-PCD Disc de rectificat diamantat 125x22x22,23 PREMIUM

Cod articol: 34558008
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34558008
EAN / GTIN 9003173116326
Număr producător 34558008

Descriere

Descriere:

Detalii: Diamantul policristalin (PCD) este un material extrem de dur. Discul de șlefuire cu segmente PCD poate fi utilizat pentru a îndepărta materialele dure și nesigure și acoperirile de suprafață. Performanță agresivă de măcinare cu durată lungă de viață.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE DIAMANTAT STS-S
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 23 - 6 - 5
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 22 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 22 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături