DCCI Pânza de ferăstrău diamantată 125x3x22,23 PREMIUM Fontă cenușie și nodulară

Cod articol: 34551886
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34551886
EAN / GTIN 9003173115497
Număr producător 34551886

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: UC3 DIAMANT CIRCULAR DE SALVARE
  • Adecvarea materialului: Fontă
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 3
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 3 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Aplicaţie:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături