Descriere:
Cu frezele PREMIUM de carbură HPC (acoperire de înaltă performanță) pentru polizor drept, tirolitul atinge un nivel de performanță fără precedent. Geometria nou dezvoltată a marginilor de tăiere asigură o durată maximă de viață a sculei și cele mai bune rezultate pentru toate tipurile de oțel. În plus, frezele din carbură sunt echipate cu un strat de acoperire de ultimă generație, ceea ce face ca acest freză să fie unic datorită combinației sale unice de culori. Uneltele sunt și mai dure și au o suprafață mai netedă. Combinația de geometrie nouă, unică și tehnologie de acoperire de ultimă generație garantează productivitate maximă – în comparație cu alte freze de carbură premium, rata de îndepărtare este dublată.
Caracteristică:
- Formă: 52ZYA-S piatră de şlefuit CILINDRIC
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : MX-HPC
- Dimensiune (D x D - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- Diametru: 12 mm
- Grosime: 25 mm
- Adecvarea materialului: Fontă, oțel, oțel inoxidabil
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Cea mai lungă durată de viață a sculei datorită geometriei de tăiere complet nou dezvoltate
- Tehnologie de acoperire de ultimă generație pentru capete de frezare mai dure și mai netede
- Până la de două ori rata de îndepărtare în comparație cu alte freze de carbură din clasa premium
Aplicaţie:
- Pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
- Pentru diverse sarcini de șlefuire în locuri greu accesibile, cu mașini manuale, pneumatice sau electrice, precum și roboți industriali