Descriere:
Cu perie curăţare grosieră Strip-IT pentru polizorul unghiular mini, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, vopseaua și protecția sub caroserie. Fibrele poroase de nailon, îmbogățite cu material abraziv agresiv, se confruntă cu orice provocare. În același timp, ele împiedică, de asemenea, lubrifierea sau înfundarea discului. Materialul Strip-IT este tăiat la forma discului și lipit pe arborele filetat din nailon. Banda roșie perie curăţare grosieră-IT din corindon ceramic (A/S EX. GROB) este mai dur, mai agresiv și mai puternic decât versiunea standard în negru (S GROB). Acest disc oferă utilizatorului un rectificare silențios, fără oboseală, cu generare de căldură scăzută.
Caracteristică:
- Formă: Șaibă cu eliberare rapidă NEȚESUTĂ
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : GR A EX. R GROSIERĂ
- Dimensiune (D x DISPOZITIV): 75 x R mm
- Diametru: 75 mm
- Dimensiunea boabelor: 10
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- rectificare silențios și fără oboseală, cu generare de căldură scăzută
- Structura îmbogățită cu fibre de nailon asigură un rectificare agresiv
- Nu se lubrifiază sau se înfundă șaiba
- Fără componente corozive
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei, a vopselei și a protecției sub caroserie cu ajutorul polizorului unghiular mini
Recomandare:
- Versiunea S GROSIERĂ (neagră) pentru lucrări fine pe suprafețe
- Versiunea A EX. ASPRU (roșu) pentru agresivitate crescută și utilizare pe margini
- Versiunea S EX. GROB SOFT (maro) pentru flexibilitate maximă și vibrații reduse
Caracteristici speciale:
- Generarea de căldură scăzută
- Cea mai mare agresivitate
- Nu se lubrifiază sau se înfundă șaiba