PREMIUM*** 2în1 discuri de debitat 125 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFP

Cod articol: 34545192
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34545192
EAN / GTIN 9003172420745
Număr producător 34545192
L-Număr L50140 2783

Descriere

Descriere:

PREMIUM 2in1 disc de debitat, în cutia practică de 10 sau 50 bucăți, este instrumentul perfect pentru o varietate de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, acest instrument este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest disc de debitat oferă durabilitate și durabilitate excelente. Fă-ți treaba rapid și eficient cu acest disc de debitat unic.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 60 Q- BFP
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 1 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală și astfel obține cele mai bune rezultate chiar și pe oțelul inoxidabil
  • Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
  • Confort ridicat datorită specificațiilor elegante

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături