Discuri de debitat PREMIUM*** 2în1 115 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFP

Cod articol: 34545191
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 34545191
    EAN / GTIN 9009013038926
    Număr producător 34545191

    Descriere

    Descriere:

    PREMIUM 2in1 disc de debitat, în cutia practică de 10 sau 50 bucăți, este instrumentul perfect pentru o varietate de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, acest instrument este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest disc de debitat oferă durabilitate și durabilitate excelente. Fă-ți treaba rapid și eficient cu acest disc de debitat unic.

    Caracteristică:

    • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
    • Vs /max: 80 m/s.
    • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : A 60 Q- BFP
    • Dimensiune (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
    • Diametru: 115 mm
    • Grosime: 1 mm
    • Orificiu: 22,23 mm
    • Dimensiunea boabelor: 60
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală și astfel obține cele mai bune rezultate chiar și pe oțelul inoxidabil
    • Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
    • Confort ridicat datorită specificațiilor elegante

    Aplicaţie:

    • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
    • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături