BASIC* Perii de arbore BASIC 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm C80 1 mm

Cod articol: 34541653
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34541653
EAN / GTIN 9003173112809
Număr producător 34541653

Descriere

Descriere:

Periile Basic Potty Shank pentru polizor drept sunt potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe aproape toate materialele, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, aluminiul, cuprul, etc. Alamă sau lemn. Periile cu arbore cu cupă cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel rate ridicate de îndepărtare în timpul lucrărilor de debavurare pe angrenaje, piese de supape și muchii de tăiere ale profilelor și țevilor.

Caracteristică:

  • Formă: PENSULE PENTRU PAHARE CU BRĂZDARE DK 52T
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, plastic / PVC, lemn, Strat de gel
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : C80 1 mm
  • Dimensiune (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Grosime: 10 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Special conceput pentru utilizare în zone greu accesibile
  • Instrument universal
  • Periile ceramice cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel rate ridicate de îndepărtare

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn

Recomandare:

  • Sârmă cu pietriș DK pentru angrenaje de debavurare, piese de supapă, muchii de tăiere a profilelor și țevilor

Caracteristici speciale:
  • Versatil
  • Durată bună de viață a sculei și rate bune de îndepărtare
  • Pentru locuri greu accesibile