BASIC* perii cu tijă rotundă 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm C80 1 mm

Cod articol: 34541629
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34541629
EAN / GTIN 9003173112755
Număr producător 34541629
L-Număr L50140 3005

Descriere

Descriere:

Periile circulare Basic pentru polizor drept sunt potrivite pentru diverse sarcini în locuri greu accesibile pe aproape toate materialele, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, lemnul, aluminiul, Cupru, alamă sau lemn. Periile rotunde cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel rate ridicate de îndepărtare în timpul lucrărilor de debavurare pe angrenaje, piese de supape și muchii de tăiere ale profilelor și țevilor.

Caracteristică:

  • Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE DK 52R
  • Adecvarea materialului: Gelcoat, metale neferoase, plastic / PVC, otel, otel inoxidabil,
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : C80 1 mm
  • Dimensiune (D x L x H - GE x I): 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 10 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru zonele greu accesibile
  • Instrument universal
  • Periile circulare cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel cele mai mari rate de îndepărtare

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn

Recomandare:

  • Sârmă cu pietriș DK pentru angrenaje de debavurare, piese de supapă, muchii de tăiere a profilelor și țevilor

Caracteristici speciale:
  • Durată bună de viață a sculei și rate bune de îndepărtare
  • Pentru locuri greu accesibile
  • Versatil

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.