Descriere:
Periile circulare Basic pentru polizor drept sunt potrivite pentru diverse sarcini în locuri greu accesibile pe aproape toate materialele, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, lemnul, aluminiul, Cupru, alamă sau lemn. Periile rotunde cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel rate ridicate de îndepărtare în timpul lucrărilor de debavurare pe angrenaje, piese de supape și muchii de tăiere ale profilelor și țevilor.
Caracteristică:
- Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE DK 52R
- Adecvarea materialului: Gelcoat, metale neferoase, plastic / PVC, otel, otel inoxidabil,
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : C180 0,9 mm
- Dimensiune (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- Diametru: 75 mm
- Grosime: 10 mm
- Dimensiunea boabelor: 180
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru zonele greu accesibile
- Instrument universal
- Periile circulare cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel cele mai mari rate de îndepărtare
Aplicaţie:
- Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn
Recomandare:
- Sârmă cu pietriș DK pentru angrenaje de debavurare, piese de supapă, muchii de tăiere a profilelor și țevilor
Caracteristici speciale:
- Durată bună de viață a sculei și rate bune de îndepărtare
- Pentru locuri greu accesibile
- Versatil