GROSS CLEANING DISC 150x13-8x40 S GROB P PREMIUM utilizare universală

Cod articol: 34529893
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34529893
EAN / GTIN 8024406024653
Număr producător 34529893

Descriere

Descriere:

Cu perie curăţare grosieră STRIP-IT, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, vopseaua și protecția sub caroserie de pe piesa de prelucrat. Fibrele poroase de nailon, îmbogățite cu material abraziv agresiv, se confruntă cu orice provocare. În același timp, ele împiedică, de asemenea, lubrifierea sau înfundarea discului. Materialul Strip-IT este tăiat într-o formă de disc și este echipat cu un arbore preasamblat (6 sau 8 mm) pentru introducerea rapidă pe axuri. perie curăţare grosieră Strip-IT realizat din corindon ceramic (A/S EX. GROB) este mai greu, mai agresiv și mai puternic decât versiunea standard (S GROB). Acest disc oferă utilizatorului un rectificare silențios, fără oboseală, cu generare de căldură scăzută.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de curățare grosier nețesut
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : GR S GROSIER
  • Dimensiune (D x D): 150 x 13 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Grosime: 13 mm
  • Dimensiunea boabelor: 20
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Fibre flexibile din nailon îmbogățite cu granulație abrazivă agresivă pentru utilizare universală
  • Construcția previne lubrifierea și înfundarea mașinii de spălat
  • Generarea de căldură scăzută

Aplicaţie:

  • Utilizat pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare

Recomandare:

  • Versiunea S GROSIERĂ (neagră) pentru lucrări fine pe suprafețe
  • Versiunea A EX. ASPRU (roșu) pentru agresivitate crescută și utilizare pe margini
  • Versiunea S EX. GROB SOFT (maro) pentru flexibilitate maximă și vibrații reduse
  • Utilizarea unui polizor drept reglabil

Caracteristici speciale:
  • Generarea de căldură scăzută
  • Cea mai mare agresivitate
  • Nu se lubrifiază sau se înfundă șaiba

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături