Roată compactă presată 125x22 8 A GROB pentru oțel/inox/NE metalic

Cod articol: 34529817
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34529817
EAN / GTIN 8024406562834
Număr producător 34529817

Descriere

Descriere:

Pentru a pregăti suprafețele pentru lustruire, aveți nevoie de un instrument robust și de înaltă calitate. PRELUSTRUIREA PREMIUM constă din mai multe straturi de material de şlefuit pentru a obține o durată lungă de viață și robustețe. Aceasta înseamnă că unealta poate fi utilizată și pentru operațiuni de debavurare mai mici.

Caracteristică:

  • Formă: 28 disc compact presat NEȚESUT
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : UW 8 A GROSIER
  • Dimensiune (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Orificiu: 22,2 mm
  • Dimensiunea boabelor: 20
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Straturi multiple de material de şlefuit pentru durabilitate și robustețe maxime
  • De asemenea, poate fi utilizat pentru operațiuni de debavurare mai mici
  • Special conceput pentru a obține cele mai bune rezultate la polizoare unghiulare nereglabile

Aplicaţie:

  • Pentru a pregăti suprafața pentru lustruire

Recomandare:

  • 115mm - 3 500 rpm 125mm - 3 000 rpm

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
  • Robustețe ridicată
  • Durată lungă de viață

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături