Descriere:
Cu discul compact PREMIUM al plăgii (disc convolut), lucrările ușoare de debavurare, amestecarea cusăturilor de sudură, îndepărtarea ruginii sau finisarea înainte de lustruire pot fi efectuate în cel mai scurt timp. Prelucrarea nu modifică geometria suprafeței piesei de prelucrat, iar marginile nu sunt sfărâmate. Instrumentul de lungă durată permite utilizatorilor să obțină un finisaj de suprafață extrem de uniform, producând în același timp un finisaj foarte fin. Discurile compacte sunt disponibile în diferite grade de duritate și specificații.
Caracteristică:
- Formă: 1 disc compact cu rană NEȚESUTĂ
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : CW DBW 9 S FIN-H
- Dimensiune (D x D x H): 203 x 13 x 76,2 mm
- Diametru: 203 mm
- Grosime: 13 mm
- Orificiu: 76,2 mm
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Nu există nicio modificare a geometriei suprafeței și nici o muchie pe margini
- Durată de viață excelentă
- Finisaj foarte fin
Aplicaţie:
- Pentru debavurarea pieselor tăiate cu laser și perforate
- Respectați viteza maximă