VLIES disc 178x22 A GROB PREMIUM uz universal

Cod articol: 34529714
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34529714
EAN / GTIN 8024406045849
Număr producător 34529714

Descriere

Descriere:

Discurile SCM PREMIUM laminate constau din materialul special dezvoltat ″Scrim Back″, care se caracterizează printr-o structură de liant de granulație ridicată. Acest lucru garantează o durată de viață remarcabilă. În plus, discurile SCM laminate sunt disponibile cu material greu, ceea ce permite performanțe ridicate de măcinare cu rugozitate redusă. Acest lucru se datorează nu în ultimul rând compoziției materialului, care constă dintr-o granulație de oxid de aluminiu acoperită cu ceramică și, prin urmare, susține procesele de prelucrare agresive. Datorită designului ranforsat, aceste discuri sunt deosebit de durabile și ideale pentru aplicații solicitante. Laminarea asigură o rigiditate ridicată a discului și astfel asigură o prelucrare foarte plată și uniformă a unei game largi de suprafețe.

Caracteristică:

  • Formă: Disc NEȚESUT
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, compozite, metale neferoase, Oțel, lemn
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SCM A GROSIER
  • Dimensiune (D x H): 178 x 22 mm
  • Diametru: 178 mm
  • Orificiu: 22 mm
  • Dimensiunea boabelor: 20
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Performanță ridicată de măcinare
  • Rezultate de suprafață uniforme
  • Durabilitate excelentă
  • Grad ridicat de rigiditate

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea sudurilor și debavurarea marginilor
  • Prelucrarea mașinilor pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, șantiere navale, schele din oțel inoxidabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături