VLIES disc 125 A EX.GROB HD PREMIUM uz universal VLIES disc 125 A EX.GROB HD PREMIUM uz universal

Cod articol: 34529678
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34529678
EAN / GTIN 8024406045931
Număr producător 34529678

Descriere

Descriere:

Discurile PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) permit o performanță ridicată de măcinare cu rugozitate redusă. Acest lucru se datorează nu în ultimul rând compoziției materialului, care constă dintr-o granulație de oxid de aluminiu acoperită cu ceramică și, prin urmare, susține procesele de prelucrare agresive. Datorită ratei ridicate de îndepărtare, mai multe procese de măcinare pot fi reduse la o singură etapă de prelucrare. Discurile pot fi montate pe diferite plăci de susținere. Produsul este disponibil în trei versiuni: 1. Cu orificiu central preperforat; 2. Cu orificiu pentru prindere cu ajutorul unui inel metalic; 3: Fără orificiu pentru disc-suport cu sistem adeziv cu cârlig și buclă.

Caracteristică:

  • Formă: Disc NEȚESUT
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, compozite, metale neferoase, Oțel, lemn
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SCM A EX. GROSSER HD
  • Diametru: 125 mm
  • Dimensiunea boabelor: 10
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Performanță ridicată de măcinare cu rugozitate redusă
  • Cea mai bună durată de viață a sculei și eliminarea stocurilor mari
  • Perfect pentru aplicații de mare capacitate

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea sudurilor și debavurarea marginilor
  • Prelucrarea mașinilor pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, șantiere navale, schele din oțel inoxidabil
  • TN 34529674 și 34529678 fără orificiu central detașabil

Recomandare:

  • Utilizați pe polizoare unghiulare reglabile

Caracteristici speciale:
  • Cea mai bună durată de viață a
  • Cea mai mare agresivitate și performanță de îndepărtare
  • Perfect pentru aplicații de mare capacitate