Descriere:
Discurile PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) permit o performanță ridicată de măcinare cu rugozitate redusă. Acest lucru se datorează nu în ultimul rând compoziției materialului, care constă dintr-o granulație de oxid de aluminiu acoperită cu ceramică și, prin urmare, susține procesele de prelucrare agresive. Datorită ratei ridicate de îndepărtare, mai multe procese de măcinare pot fi reduse la o singură etapă de prelucrare. Discurile pot fi montate pe diferite plăci de susținere. Produsul este disponibil în trei versiuni: 1. Cu orificiu central preperforat; 2. Cu orificiu pentru prindere cu ajutorul unui inel metalic; 3: Fără orificiu pentru disc-suport cu sistem adeziv cu cârlig și buclă.
Caracteristică:
- Formă: Disc NEȚESUT
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, compozite, metale neferoase, Oțel, lemn
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : SCM A EX. Medium HD
- Dimensiune (D x H): 115 x 22 mm
- Diametru: 115 mm
- Orificiu: 22 mm
- Dimensiunea boabelor: 30
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Performanță ridicată de măcinare cu rugozitate redusă
- Cea mai bună durată de viață a sculei și eliminarea stocurilor mari
- Perfect pentru aplicații de mare capacitate
Aplicaţie:
- Pentru reducerea rugozității, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea sudurilor și debavurarea marginilor
- Prelucrarea mașinilor pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, șantiere navale, schele din oțel inoxidabil
- TN 34529674 și 34529678 fără orificiu central detașabil
Recomandare:
- Utilizați pe polizoare unghiulare reglabile
Caracteristici speciale:
- Cea mai bună durată de viață a
- Cea mai mare agresivitate și performanță de îndepărtare
- Perfect pentru aplicații de mare capacitate