VLIES disc 150x22 A GROB PREMIUM utilizare universală VLIES disc 150x22 A GROB PREMIUM utilizare universală

Cod articol: 34529643
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34529643
    EAN / GTIN 8024406028071
    Număr producător 34529643

    Descriere

    Descriere:

    Discurile PREMIUM SCM sunt fabricate din materialul special dezvoltat ″Scrim Back″, care se caracterizează printr-o structură de liant de cereale ridicată. Aceasta garantează o durată lungă de viață și suprafețe prelucrate uniform. Discurile pot fi montate pe diferite plăci de susținere. Produsul este disponibil în trei versiuni: 1. Cu orificiu central preperforat; 2. Cu orificiu pentru prindere cu ajutorul unui inel metalic; 3: Fără orificiu pentru disc-suport cu sistem adeziv cu cârlig și buclă. Materialul este disponibil în trei versiuni de oxid de aluminiu pentru diferite aplicații: Grosier (maro), mediu (roșu) și foarte fin (albastru)

    Caracteristică:

    • Formă: Disc NEȚESUT
    • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, compozite, metale neferoase, Oțel, lemn
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : SCM A GROSIER
    • Dimensiune (D x H): 150 x 22 mm
    • Diametru: 150 mm
    • Orificiu: 22 mm
    • Dimensiunea boabelor: 20
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Rezultate de suprafață uniforme
    • Durată de viață excelentă a sculei
    • Efect de măcinare rapid și agresiv
    • Înlocuirea rapidă a discurilor

    Aplicaţie:

    • Pentru reducerea rugozității, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea sudurilor și debavurarea marginilor
    • Mașini pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, construcții auto și feroviare, șantiere navale, industria aviatică; Elice și motoare cu reacție, schele din oțel inoxidabil

    Recomandare:

    • Utilizați pe polizoare unghiulare reglabile
    • Îndepărtați pietrișul ″GROSIER″ pentru curățare, îndepărtarea ruginii și acoperiri
    • Pietriș ″Medium″ pentru curățare și debavurare ușoare
    • Granulație ″FOARTE FINĂ″ / ″ULTRA FINĂ″ pentru măcinare finală

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături