VLIES disc 150 C ULTRA-FINE PREMIUM utilizare universală

Cod articol: 34529642
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34529642
EAN / GTIN 8024406041810
Număr producător 34529642

Descriere

Descriere:

Discurile PREMIUM SCM sunt fabricate din materialul special dezvoltat ″Scrim Back″, care se caracterizează printr-o structură de liant de cereale ridicată. Aceasta garantează o durată lungă de viață și suprafețe prelucrate uniform. Discurile pot fi montate pe diferite plăci de susținere. Produsul este disponibil în trei versiuni: 1. Cu orificiu central preperforat; 2. Cu orificiu pentru prindere cu ajutorul unui inel metalic; 3: Fără orificiu pentru disc-suport cu sistem adeziv cu cârlig și buclă. Materialul este disponibil în trei versiuni de oxid de aluminiu pentru diferite aplicații: Grosier (maro), mediu (roșu) și foarte fin (albastru)

Caracteristică:

  • Formă: Disc NEȚESUT
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SCM C ULTRA FIN
  • Diametru: 150 mm
  • Dimensiunea boabelor: 70
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, compozite, metale neferoase, Oțel, lemn
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Rezultate de suprafață uniforme
  • Durată de viață excelentă a sculei
  • Efect de măcinare rapid și agresiv
  • Înlocuirea rapidă a discurilor

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea sudurilor și debavurarea marginilor
  • Mașini pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, construcții auto și feroviare, șantiere navale, industria aviatică; Elice și motoare cu reacție, schele din oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Utilizați pe polizoare unghiulare reglabile
  • Îndepărtați pietrișul ″GROSIER″ pentru curățare, îndepărtarea ruginii și acoperiri
  • Pietriș ″Medium″ pentru curățare și debavurare ușoare
  • Granulație ″FOARTE FINĂ″ / ″ULTRA FINĂ″ pentru măcinare finală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături