Disc de tăiere 300x3,5x20/25,4 mm A24T-BF/100 SECUR

Cod articol: 34517333
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34517333
EAN / GTIN 9003173097175
Număr producător 34517333

Descriere

Descriere:

Caracteristica specială a acestui disc PREMIUM de tăiere a șinei este inelul său de reducere integrat, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea pe mașini cu suport de 20 mm și 25,4 mm. În plus, este confortabil de utilizat și, în același timp, extrem de elegant și durabil, chiar și în condiții extreme de funcționare. Prin urmare, pentru profesionistul experimentat în domeniul feroviar, acesta este un instrument ideal pentru tăierea eficientă cu ajutorul unui separator de benzină.

Caracteristică:

  • Formă: 41H DISC DE TĂIERE CU MÂNA LIBERĂ
  • Vs /max: 100 m/s.
  • Adecvarea materialului: Șine
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A24R-BFPRAIL /100
  • Dimensiune (D x D x H / H): 300 x 3,5 x 20 / 25,4 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 3,5 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Inelul de reducere integrat permite utilizarea pe utilaje cu suport de 20 mm sau 25,4 mm
  • Specificații dure pentru o durată de viață mai mare a sculei și o performanță mai bună de tăiere
  • Suprafețele de tăiere cele mai curate și goale reduc timpii de refacere și de lucru
  • Confort sporit datorită specificațiilor nou dezvoltate

Aplicaţie:

  • Pentru deconectarea șinelor
  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături