Clește de îndoire 12 mm

Cod articol: 344B.12
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
    Tip produs Aparat de îndoit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 344B.12
    EAN / GTIN 3662424068973
    Număr producător 344B.12
    L-Număr L60130 8973

    Descriere

    Descriere:

    • Razonul de utilizare: 8 - 18 mm
    • Îndoaie tuburi de cupru călite la rece sau recoapte
    • Facil de manevrat la locul de utilizare, fără efort special
    • Măsurarea unghiului de îndoire (0° - 180°)
    • Pute fi transportat în cutia de scule
    • Fabricat din oțel forjat și prelucrat
    • .

    Caracteristică:

    • A [″]: -
    • A [mm]: 12
    • L [mm]: 270
    • L1 [mm]: 30
    • [kg]: 0,9

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături