Carotă tăiere uscată 92x280x11/4″ mm TGD

Cod articol: 34482413
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34482413
    EAN / GTIN 9003173091692
    Număr producător 34482413

    Descriere

    Caracteristică:

    • Formă: HOLLOW 50123 DIAMANT - BURGHIU GOL
    • Adecvarea materialului: Universal
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
    • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 92 x 280 x 11/4″ mm
    • Diametru: 92 mm
    • Grosime: 280 mm
    • Dimensiunea boabelor: 38
    • Instrument pentru: Găurire cu miez

    Avantaj:

    • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
    • Durată de viață foarte lungă.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături